Diese braune Versandtasche DIN B4 ist ideal für eine langfristige Lagerung und Nutzung. Mit einer Seitenfalte von 40 mm und einem Klotzboden ist sie robust und zuverlässig. Der Haftklebeverschluss ...
Einfache Handhabung durch Haftklebung - der Abdeckstreifen schützt vor Austrocknung und Schmutz. Durch die Seitenfalten können auch großvolumige Inhalte ideal versendet werden.
Diese braune Versandtasche in DIN C4 ist ideal für eine langfristige Lagerung und Nutzung geeignet. Mit einer 40 mm Seitenfalte und einem Klotzboden ist sie besonders robust und bietet einen optima...
Unsere Versandtasche DIN C4 ist die perfekte Lösung für Ihre Versandbedürfnisse. Mit einer Seitenfalte von 40 mm und einem Klotzboden ist sie robust und langlebig. Der haftklebende Verschluss ist e...
Format: E4 Grösse: 280 x 400 mm mit Seiten- und Bodenfalten (40mm) Qualität: 150 gr/m2 - aus starkem Natron-Kraftpapier Verschlussart: Haftklebend(HK) mit Abziehstreifen Farbe: braun Ohne Fenster (OF)
GPV Faltenversandtasche 26, 280 x 375 mm, ohne Fenster braun, Gewicht: 120 g, mit Seitenfalten und Klotzboden, Falten: 30 mm, selbstklebend mit Silikonabdeckstreifen Fadenverstärkt beinhaltet: 50 V...