Viking Faltenversandtaschen 30007345 100 Stück. Breite: 229 mm. Falte: 20 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 90 x 55 mm. Fensterposition: Links. Format: DIN C4. Grundfarbe: Weiß. ...
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, ...
Versandtaschen, bei denen zur Stabilität Fäden mit eingearbeitet sind. Hochweiß mit blauem Innendruck. Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre. Fenster nein, Packung mit 100 St...
Faltentasche Tyvek® B4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Klotzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: B4. Größe Inn...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm, mit Fenster für Briefadresse links, 55 x100 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mi...
Die passenden Versandtaschen für das Versenden von voluminösen Dokumenten: Ob Aktenmappen oder Broschüren -sie sind einfach zu befüllen und durch die Seitenfalte bestens für unterschiedlich hohe Do...
Faltentasche Tyvek®. Reißfest, wasserabweisend, mit Spitzboden. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Polyethylen, Flächenmasse...
MAILmedia Papierpolster-Faltenversandtasche "K-Pack", C5 360 g/qm / ca. 33,4 g, Farbe: weiß / grau, Haftklebung mit Abdeckstreifen, aus 100% Recyclingpapier, hohe Flexibilität, Stabilität und Maxis...
SECURITEX Faltenversandtasche, C4, weiß, ohne Fenster 130 g/qm, Falte: 50 mm, Maße: (B)229 x (H)324 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Sicherheitstaschen: einreißfest, blickdicht, wasserfest, bedr...