Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche Tyvek® B4, 250 x 353 mm, 40mm, mit Haftklebung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt das Produkt mit Füllung (nicht im Lieferumfang enthalten) in Einzelansicht.
Das Bild zeigt das Produkt mit Füllung (nicht im Lieferumfang enthalten) in Einzelansicht.
Einzelabbildung.
Faltentasche Tyvek® B4, 250 x 353 mm, 40mm, mit Haftklebung, weiß
Faltentasche Tyvek® B4, 250 x 353 mm, 40mm, mit Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00067477
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     00067477
EAN/GTIN:
     4026283514061
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche Tyvek® B4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Klotzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: B4. Größe Innenteil (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 68 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
68
Werkstoff:
Tyvek®
Format des Umschlages:
B4
Höhe:
1
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Klotzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Breite:
353
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® B4
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Klotzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Masse:
68
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
40
Zertifikate und Zulassungen:
Carbon Reduction Label
Höhe des Innenteils:
353
Breite des Innenteils:
250
Breite der Seite:
40
Umweltfreundliches Merkmal:
Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche bong weiß b4, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
9300
100
Frei Haus
ab € 1,03975*
€ 1,32975*
100
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,47*
100
€ 4,95*
ab € 1,4222*
€ 1,8389*
3 Tage
1100
100
Frei Haus
ab € 1,5409*
€ 1,9209*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,32975*
€ 1,5824
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29975*
€ 1,5467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23975*
€ 1,4753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12975*
€ 1,3444
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,03975*
€ 1,2373
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00011843
ab € 67,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.