| |
|
| Artikel-Nr.: 1480-00011807 Herst.-Nr.: 00011807 EAN/GTIN: 4026283015414 |
| |
|
| | |
| Faltentasche Tyvek®. Reißfest, wasserabweisend, mit Spitzboden. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Polyethylen, Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Werkstoff: | Polyethylen | Höhe: | 324 | Fenster vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Faltentasche | Verschluss-Technik: | mit Haftklebung | Beschreibung der Besonderheiten: | reißfest, wasserabweisend, mit Spitzboden | Breite: | 229 | Ausführung des Inhalts der Packung: | 100 Stück | Produkt-Typbezeichnung: | Tyvek® | Grundfarbe: | weiß | Alleinstellungsmerkmal: | reißfest, wasserabweisend, mit Spitzboden | Masse: | 70 | Papprückwand vorhanden: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Breite des Bodens: | 20 | Umweltfreundliches Merkmal: | Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, c4 fensterbriefumschlag weiß haftklebend, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1480 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,83831* | € 1,07831* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9478* | € 1,2178* | | | | | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,922* | € 1,218* | | | | | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,987* | € 1,3092* | | | | | | | | 100 | | € 2,95* | ab € 1,0718* | € 1,4167* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1480 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,831* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1480 | | Versand: Lager 1480 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|