Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 2133 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 2133 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
GPV France 2133 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
GPV France 2133 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
GPV France 2133 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156324
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     2133
EAN/GTIN:
     3250650021338
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
130 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.161 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
4927
ab € 76,74*
Sonstiges
GPV
4981
ab € 134,50*
Sonstiges
GPV
4983
ab € 89,33*
Sonstiges
GPV
4990
ab € 98,98*
Sonstiges
GPV
5001
ab € 201,56*
Sonstiges
GPV
4984
ab € 18,58*
Sonstiges
GPV
4991
ab € 20,84*
Sonstiges
GPV
4949
ab € 21,13*
Sonstiges
GPV
4928
ab € 15,96*
Sonstiges
GPV
4982
ab € 87,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.