Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking C4 Abziehstreifen Faltenversandtaschen Weiß 229 (B) x 324 (H) mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187117
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187117
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187117
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1187117
EAN/GTIN:
     8717868203840
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking. Produkttyp: Briefumschläge. Umschlagtyp: Ohne Fenster. Umschlagmaterial: Papier. Standardisiertes Umschlagformat: DIN C4. Fenster: Nein. Material: Papier. Papierstärke: 120 g/m². Hotmelt: Nein. Format: DIN C4. Verschlussart: Haftklebend. Falz: Ja, 2 cm. Maße: 324 x 229 mm (H x B). Farbe: Weiß. Menge: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2475 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
324 mm
Breite:
229 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.