Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Papierpolster-Faltenversandtasche "K-Pack", C5 (8710912)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
MAILmedia Papierpolster-Faltenversandtasche "K-Pack", C5 (8710912)
MAILmedia Papierpolster-Faltenversandtasche "K-Pack", C5 (8710912)
Artikel-Nr.:
     505-8710912
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30001589
EAN/GTIN:
     4003928982782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
MAILmedia Papierpolster-Faltenversandtasche "K-Pack", C5
360 g/qm / ca. 33,4 g, Farbe: weiß / grau, Haftklebung mit
Abdeckstreifen, aus 100% Recyclingpapier, hohe Flexibilität,
Stabilität und Maxischutz durch 3 Lagen Papier, ohne Fenster
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(992787 / 30001589)

Außen: 140 g/qm Recycling weiß, geflammt
Mitte: 140 g/qm Recycling grau, wellenförmig als Polsterung

Innen: 80 g/qm Recycling, durch glattes Papier leicht

elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 44,70*
€ 53,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 43,50*
€ 51,77
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,26*
€ 49,10
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 40,72*
€ 48,46
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,22*
€ 46,67
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 38,42*
€ 45,72
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,10*
€ 38,20
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30001590
ab € 25,70*
Sonstiges
MAILmedia
30001591
ab € 33,03*
Sonstiges
MAILmedia
30001592
ab € 35,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.