Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Faltentasche 30021152 229x324x40mm mF hk ws 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327057201
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30021152
EAN/GTIN:
     4003928222819
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
MAILmedia Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Fenster 140g/m² mit Haftklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
40 mm
Breite des Bodens:
40 mm
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
140 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,69*
€ 27,81*
€ 5,50*
ab € 20,07*
€ 27,82*
1 Tag
30
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 27,83*
€ 7,95*
ab € 20,68*
€ 28,93*
10 Tage
12
€ 5,87*
ab € 23,16*
€ 31,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
83450
ab € 15,80*
Ähnlich
Soldan
30007365
ab € 54,65*
Ähnlich
Euro Kuvert
E-383330
ab € 43,08*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007067
ab € 16,87*
Ähnlich
Soennecken
2920
ab € 9,80*
Ähnlich
Papyrus
88026506
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.