Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Documento C4,20mm Seitenfalte,weiß,Haftklebung,120g,200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1682-327245701
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     48684
EAN/GTIN:
     7610425863611
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm, mit Fenster für Briefadresse links, 55 x100 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 200 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
200 Kuverts
Format:
C4 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 50,28*
€ 65,50*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,59*
€ 65,53*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 53,04*
€ 69,52*
9 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 58,91*
€ 76,78*
7 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 77,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,50*
€ 77,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,73*
€ 77,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,78*
€ 73,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,50*
€ 70,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,62*
€ 65,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,28*
€ 59,83
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.