| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2094755 Herst.-Nr.: 2094755 EAN/GTIN: 8717868032853 |
| |
|
| | |
| Viking Faltenversandtaschen 30007345 100 Stück. Breite: 229 mm. Falte: 20 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 90 x 55 mm. Fensterposition: Links. Format: DIN C4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 324 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Ja. Lieferumfang: 100 x Versandtaschen. Marke: Viking. Material: Natronpapier. Papiergewicht: 130 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: C4. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 324 mm | Breite: | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, c4 faltentasche 20mm weiß m f, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, OFFICE DEPOT, FALTENTASCHE, FALTENTASCHEN, VERSANDTASCHE, VERSANDTASCHEN, KUVERT, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, COUVERT, BRIEF, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGEFALTENVERSANDTASCHEN, FALTENVERSANDTASCHE, FALTENUMSCHLÄGE, VERSANDTASCHE FALZ, VERSANDTASCHEN FALTE, BRIEFUMSCHLÄGE FALZ |
| | |
| |