| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L2710 Herst.-Nr.: C-184 090 EAN/GTIN: 4099891439668 |
| | |
|
| | |
| Erdungskabel für Handgelenkbänder Typ BJZ C-. Die Erdungskabel sind handgelenkseitig mit einem 1,0 MOhm-Schutzwiderstand ausgerüstet. Die Position des Widerstandes ist gekennzeichnet. Um Fehlkontaktierungen zu vermeiden, sollte es üblich sein, einen 4,0 mm-Druckknopf ausschließlich am Erdungsarmband zu verwenden. Die Länge des Spiralkabels beträgt in gestrecktem Zustand ca. 2,4 m. Technische Merkmale (Typ, Kontaktierung Erdungsarmband/Kontaktierung Masseanschluss z. B. Tischmatte, Tischgestell usw): 090, Druckknopf 4,0 mm/Druckknopf 4,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erdungskabel | Druckknopfdurchmesser: | 4.5 mm | Kabellänge: | 2.4 m | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02687 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bjz erdungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Antistatik-Erdungskabel, Antistatikerdungsleitung, Erdungsleitung, ESD-Erdungskabel, ESD-Erdungsleitung, ESD-Erdungsverbindungskabel, ESD-Erdungsverbindungsleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelleitung |
| | |
| |