Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1502034/25 Erdungskabel H07V-K 16 mm² Grün, Gelb 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-940291-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1502034/25
EAN/GTIN:
     4011376337900
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
H07V-K
h07v-k 16qmm grün gelb
BKL Electronic 1502034/25 Erdungskabel H07V-K 16 mm² Grün,Gelb 25 m

Erdungskabel H07V-K

Flexible Verdrahtungsleitung Grün-Gelb.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 7.1 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: H07V-K · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm²

Lieferumfang:
Packung (25 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
16 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
1502034/25
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
7.1 mm
Nennspannung U0:
450 V
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdungskabel
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 16qmm, h07v-k, 4011376397904, BKL Electronic, 1502034/25, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 205,01*
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 205,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 6,5908* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,44*
Sonstiges
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 3,416*
Sonstiges
Jäger Direkt
700840
ab € 0,0918*
Sonstiges
Jäger Direkt
743120
ab € 0,102*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.