Epoxy-Klebstoff, Universell 3421-200 ML 33050 LOCTITE EA 3421 ist ein klarer, bernsteinfarbener 2K-Epoxidklebstoff, der nach dem Mischen langsam bei Raumtemperatur aushaertet. Er entwickelt hohe Fe...
Klebstoff, STRUCTALIT 8838 30 G, PANACOL The STRUCTALIT 8838 30 G ist ein schwarzer, einkomponentiger Klebstoff auf Epoxidbasis, der in erster Linie für die Verkapselung von Elektronikkomponenten a...
UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, i...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, ELECOLIT 325 50 GR., PANACOL ELECOLIT 325 50 GR. ist ein silbergefüllter, lösungsmittelfreier 2K Epoxidharzklebstoff. Es kann mit Dispenser oder Stem...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (2:1) 9497-400 ML LOCTITE EA 9497 ist ein grauer 2K-Epoxidklebstoff fuer strukturelle Klebungen und bietet hervorragende Funktionseigenschaften. Das Produkt erzielt e...
UHU PLUS SCHNELLFEST Härter. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent...
Für Kleber Typ = Epoxid Für Kartuschengröße = 200 ml, 400 ml Für Kartuschen Typ = Schraubmutternbefestigung Mischer-Anzahl = 18 Länge = 177mm RS Pro Mischdüse, 200,0 ml, einfach ohne Gewinde, Schra...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9461-50 ML 36668 LOCTITE EA 9461 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur aushaertet und schlagzaehe Verbindungen erzielt. Er ist deshalb id...