Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Epoxy-Klebstoff, Universell 3421-200 ML 33050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1903421-200 ML 33050
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2063258
EAN/GTIN:
     4058093007464
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Epoxy-Klebstoff, Universell 3421-200 ML 33050 LOCTITE EA 3421 ist ein klarer, bernsteinfarbener 2K-Epoxidklebstoff, der nach dem Mischen langsam bei Raumtemperatur aushaertet. Er entwickelt hohe Festigkeit und exzellente Feuchtigkeitsbestaendigkeit. Durch die lange Verarbeitungszeit und die mittlere Viskositaet eignet sich das Klebstoffsystem fuer grosse Flaechen und fuer Anwendungen, bei denen nach dem Fuegen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benoetigt wird. Zu den Anwendungen gehoert das Kleben von Aluminium-Fensterrahmen und GFK-Platten. , 3421-200 ML 33050, 2063258, LOCTITE, Epoxy-Klebstoff, Universell
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Epoxydharz
Farbe:
Klar. bernsteinfarben
Gebinde Inhalt:
200 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 47,43*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 39,02*
€ 49,98*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 38,95*
€ 50,23*
10
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 57,23*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 68,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,19475* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
267452
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.