Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxid Kleber 30 g Packung, Raychem 890015-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoxid Kleber 30 g Packung, Raychem 890015-000
Epoxid Kleber 30 g Packung, Raychem 890015-000
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-34P4507
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     890015-000
EAN/GTIN:
     4099891433475
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
Epoxydkleber
Epoxykleber
Epoxidklebstoff, 890015-000, Raychem Klebstoff S-1006 Epoxid-Kit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Epoxid Kleber
Behälter:
Packung
Inhalt:
30 g
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0509 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: epoxid klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 70 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 175 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 350 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.