| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L2005 Herst.-Nr.: ELECOLIT 325 50 GR. EAN/GTIN: 4099891433444 |
| | | |
|
| | |
| nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, ELECOLIT 325 50 GR., PANACOL ELECOLIT 325 50 GR. ist ein silbergefüllter, lösungsmittelfreier 2K Epoxidharzklebstoff. Es kann mit Dispenser oder Stempel verarbeitet werden. Die Aushärtung erfolgt bereits bei Raumtemperatur, bei erhöhten Temperaturen sind sehr kurze Härtezeiten möglich. Es ist zeichnet sich durch gute Leitwerte bei "Kalthärtung" und gutes Spaltfüllvermögen aus. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Silberhaltiger Epoxidharzkleber | Behälter: | Flasche | Farbe: | grau | Inhalt: | 50 g | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0915 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: epoxid klebstoff, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Leitkleber, Silberleitkleber, Leiterplattenchemie, Lötzubehör, Leiterplattenherstellungs-Zubehör, Platinenherstellungszubehör, Steckkartenherstellungs-Zubehör |
| | |
| |