Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxid Kleber 30 g Flasche, Panacol STRUCTALIT 8838 30 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoxid Kleber 30 g Flasche, Panacol STRUCTALIT 8838 30 G
Epoxid Kleber 30 g Flasche, Panacol STRUCTALIT 8838 30 G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L0026
Hersteller:
     Panacol
Herst.-Nr.:
     STRUCTALIT 8838 30 G
EAN/GTIN:
     4099891433284
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
Epoxydkleber
Epoxykleber
Klebstoff, STRUCTALIT 8838 30 G, PANACOL The STRUCTALIT 8838 30 G ist ein schwarzer, einkomponentiger Klebstoff auf Epoxidbasis, der in erster Linie für die Verkapselung von Elektronikkomponenten auf einer Leiterplatte entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine niedrige Glasübergangstemperatur, gute Flexibilität und eine schnelle thermische Aushärtung aus. Aufgrund seines strukturviskosen Verhaltens ermöglicht es eine verbesserte Flusskontrolle und die gezielte Dosierung auf einzelne Komponenten. Sein besonders niedriger Halogengehalt verhindert Korrosion auf elektronischen Komponenten. Es ist gut verträglich mit Flussmittel und kann somit eine gute und vollständige Aushärtung auf elektronischen Komponenten gewährleisten. Im ausgehärteten Zustand zeichnet sich es durch eine flexible Verkapselung elektronischer Bauteile aus. Temperatur- und Feuchtigkeitstests haben bewiesen, dass der Klebstoff die elektronischen Eigenschaften der einzelnen Komponenten nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Epoxid Kleber
Behälter:
Flasche
Farbe:
schwarz
Inhalt:
30 g
Viskosität:
6,5 bis 7,5 Pa∙s
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.