Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemical 9200 2K Epoxidkleber Flüssig, Doppelkartusche 50 ml, für Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1810359
Hersteller:
     MG Chemical
Herst.-Nr.:
     9200-50ML
EAN/GTIN:
     0779008920015
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 50 ml
Aushärtungszeit = 48 h
Betriebstemperatur max. = +150°C
Spezifisches Gewicht = 1.25

9200 ist ein gehärteter, zweiteiliger Epoxidkleber, der entwickelt wurde, um langlebige, belastbare Gelenke zu erzeugen. Es haftet stark auf einer Vielzahl von Materialien, an denen es schwierig ist, eine Verbindung herzustellen, einschließlich Glas, Keramik, Metallen, technischen Thermoplasten und Duroplast-Laminaten, wie SMC (Blechformverbundmasse) und GRP (glasfaserverstärkte Kunststoffe). Es erzeugt robuste vibrationsfeste Verbindungen und ist besonders nützlich für das Verbinden von unterschiedlichen Materialien, die thermische Zyklusbelastungen ausgesetzt sind. Dieses Produkt bietet außerdem eine ausgezeichnete elektrische Isolierung und schützt vor statischen Entladungen, thermischen Stößen, galvanischer Korrosion, Umgebungsfeuchtigkeit, Salzwasser, Pilzen und vielen rauen Chemikalien. Es ist glatt, nicht durchsackend und thixotrop, sodass es sich hervorragend für den Einsatz auf senkrechten Oberflächen und für die Spaltfüllung eignet. Es ist auch nützlich zum Vergießen von Elektronik in Gehäusen mit Lücken, in denen ein nicht thixotropes Kapselmittel durchfließen würde.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Materialkompatibilität:
Metall, Kunststoff
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
50 ml
Aushärtungszeit:
48 h
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Spezifisches Gewicht:
1.25
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, kunststoffkleber kartusche, 1810359, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, MG Chemical, 920050ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.