Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mischdüse 177mm, für 200 ml, 400 ml Epoxid Kleber, Schraubkartuschen, 18, Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mischdüse 177mm, für 200 ml, 400 ml Epoxid Kleber, Schraubkartuschen, 18, Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2397801
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2397801
EAN/GTIN:
     5056111965887
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
Für Kleber Typ = Epoxid
Für Kartuschengröße = 200 ml, 400 ml
Für Kartuschen Typ = Schraubmutternbefestigung
Mischer-Anzahl = 18
Länge = 177mm

RS Pro Mischdüse, 200,0 ml, einfach ohne Gewinde, Schraubmontage 18 Mischelemente 6,96 ZollDiese 200-ml-RS Pro Epoxidmischdüse wird zum Mischen von Materialien in einer Verbindung verwendet. Das einfache und praktische Design zwingt die Materialien, mit denen Sie sie füllen, zu kombinieren, wenn sie durch die Düse laufen. Das Teil verfügt über ein spiralförmiges Mischblech, um sicherzustellen, dass Ihre Materialien gut gemischt und leicht aufzutragen sind. Es verfügt auch über eine einfache, nicht-gewindelte Stützpatrone, die es ermöglicht, dass zwei verschiedene Materialien in den Mischer gelangen. Der Verteiler ist außerdem leicht zu reinigen und zu reinigen und kann bis zu 18 Mischelemente verarbeiten. Diese Düse wird häufig von Heimwerkern und Profis verwendet und ist eine zuverlässige Methode zum Kleben von Materialien wie Stahl, Kunststoff und Glas. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit einer Klebepistole (oder einer ″Abdichtpistole″) entwickelt, die das Gemisch freigibt.Eigenschaften und Vorteile• Mischdüse mit Schraubmontage • Epoxidharzunterstützter Klebstofftyp • Einfache, nicht mit Gewinde unterstützte Patrone • Geeignet für das Mischen von bis zu 18 Elementen • Länge: 6,96 Zoll • Unterstützt eine Patronengröße von 200 ml und 400 MlRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Kleber Typ:
Epoxid
Für Kartuschengröße:
200 ml, 400 ml
Für Kartuschen Typ:
Schraubmutternbefestigung
Mischer-Anzahl:
18
Länge:
177mm
Weitere Suchbegriffe: Epoxydkleber, Epoxykleber, Kartuschendüse, Kartuschenspitze, Mischer für 2k-Klebstoffe, rs pro epoxidharz, epoxidharz, 2397801, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Mischdüsen, RS PRO, 7703774, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Mixer Nozzles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
918050-TE
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.