Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2K Epoxidkleber Flüssig Gelb, Doppelkartusche 40 ml, für Aluminium, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-850934
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     850934
EAN/GTIN:
     5056070901605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Industrieausführung
Materialkompatibilität = Aluminium, Stahl
Farbe = Gelb
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 40 ml
Aushärtungszeit = 2 h
Besondere Merkmale = Geringe Schrumpfung
Geruch = Leicht

Epoxy Klebstoff. Rasch härtender Kleber mit geringer Schrumpfung Zur Aushärtung bei Raumtemperatur oder unter Wärmeeinwirkung Nach Abbinden hervorragende chemische Beständigkeit Passende Düsen siehe Best.-Nr. 503-385, Dosierpistole Best.-Nr. < 503-379') 503-379/
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Industrieausführung
Materialkompatibilität:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Gelb
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
40 ml
Aushärtungszeit:
2 h
Besondere Merkmale:
Geringe Schrumpfung
Geruch:
Leicht
Weitere Suchbegriffe: Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, rs pro epoxidharz, komponentenkleber, 850934, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, RS PRO, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.