| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903422-50 ML 33354 Herst.-Nr.: 2035001 EAN/GTIN: 4100630333540 |
| | | |
|
| | |
| Epoxy-Klebstoff, schnellhaertend 3422-50 ML 33354 Hysol® 3422 ist ein bei Raumtemperatur schnell haertender zweikomponentiger Epoxidklebstoff. Dabei handelt es sich um einen universell einsetzbaren, nicht tropfenden Klebstoff, der auf einer Vielzahl von Materialien hohe Festigkeiten entwickelt. Durch sein Spaltvermoegen eignet sich das Klebstoffsystem fuer rauhe und schlecht passende Oberflaechen aus Metallen, Keramik, Duroplasten oder Holz. , 3422-50 ML 33354, 2035001, LOCTITE, Epoxy-Klebstoff, schnellhaertend Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Epoxydharz | Gebinde Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,11* | € 22,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,19* | € 23,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,1835* | € 23,9135* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,24* | € 27,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,08* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3822* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 228,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|