INTELLIGENTE STEUERUNG UND MODISCHES, HANDLICHES DESIGN FÜR BEQUEMES TRAGEN! Die Mobicool MCG15 hat ein Fassungsvermögen von 15 l. Die Kühlbox überzeugt mit ihrem frischen, modernen Design. Dank de...
AEG Kühlbox KK 20, Fassungsvermögen: 20 Liter, schwarz thermoelektrische Kühlbox, Kühlung bis -20 Grad Celsius (unter Umgebungstemperatur), integriertes Kabelfach, mit 12V KFZ-Anschluss und 230V An...
LED-Kontrolllampe Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung Leicht zu tragen Platzsparendes Falten und abnehmbare Tragegriffe Robust Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken und einem robusten V...
Die Mobicool MT48W ist eine unserer größten tragbaren Kühlboxen und die perfekte Ergänzung für jede Party. Dank der robusten Rollen und der Tragegriffe kann sie überall hin mitgenommen werden! Best...
Große 41Liter elektrische Kompressor Kühlbox mit Klappständer 230V AnschlussAuch wenn Sie auf dem Campingplatz sind, ist ein eiskaltes Bier oder eine Dose Soda immer köstlich, Kühlbox mit höhenvers...
Dank der leistungsstarken Kompressorkühltechnologie erzielt die Mobicool MCF60 ihre Zieltemperatur in kürzester Zeit. Stellen Sie die Temperatur mithilfe der Benutzeroberfläche und des digitalen Te...
Die ICEBOX 40 von CROSS TOOLS ist eine mobile Kompressor-Kühl- & Gefrierbox. Sie überzeugt mit einer enormen Kühlleistung bei minimalem Stromverbrauch. Flexible Kühlmodieinstellungen garantieren ma...
AEG Kühlbox KK 28, Fassungsvermögen: 28 Liter, schwarz thermoelektrische Kühlbox, Kühlung bis -20 Grad Celsius (unter Umgebungstemperatur), integriertes Kabelfach, mit 12V KFZ-Anschluss und 230V An...
Große 41 L Kühlbox mit sehr effizienter Kompressortechnik und guter Isolation, die eine Kühlung bis zu 37°C unter Umgebungstemperatur ermöglicht. 230V Anschluss.
Die thermoelektrische Kühlbox ist sehr energieeffizient. Durch den Einsatz elektronisch geregelter Technik und effektiver Isolierung konnten diese Werte erreicht werden. Damit kommt die Kühlbox sow...