Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Kühlbox KK 28, Fassungsvermögen: 28 Liter, schwarz (11580909)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Kühlbox KK 28, Fassungsvermögen: 28 Liter, schwarz (11580909)
AEG Kühlbox KK 28, Fassungsvermögen: 28 Liter, schwarz (11580909)
Artikel-Nr.:
     505-11580909
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     10697
EAN/GTIN:
     4038373106971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro-kühlbox 28 l
AEG Kühlbox KK 28, Fassungsvermögen: 28 Liter, schwarz
thermoelektrische Kühlbox, Kühlung bis -20 Grad Celsius
(unter Umgebungstemperatur), integriertes Kabelfach,
mit 12V KFZ-Anschluss und 230V Anschluss
Maße: (B)470 x (T)320 x (H)470 mm
(10697)

Energieeffizienzklasse: F, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, Warmhalten & Kühlen, Kühltaschen-/boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.