Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBICOOL 9600024962 Kühlbox 34 l Elektro Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBICOOL 9600024962 Kühlbox 34 l Elektro Blau, Metallisch
MOBICOOL 9600024962 Kühlbox 34 l Elektro Blau, Metallisch
MOBICOOL 9600024962 Kühlbox 34 l Elektro Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79133782
Hersteller:
     MOBICOOL
Herst.-Nr.:
     9600024962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro-kühlbox mobicool
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
34 l
Thermoelektrische Kühlung
Ja
Geräuschpegel
36 dB
Klimaklasse
ST
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Tragbar
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
11600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
376 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
8800 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.