Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider KB 1550+ Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider KB 1550+ Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend Weiß
Silva Schneider KB 1550+ Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend Weiß
Silva Schneider KB 1550+ Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31613078
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     500000
EAN/GTIN:
     9004489000996
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Kühlschrank mit Eisfach:

- Nutzinhalt 45 l
- Temperaturregelungsbereich: 2°C ~ 8°C
- Energieeffizienzklasse A+ (0,29 kWh/ 24h)
- Geräuschentwicklung 42dB
- 1 Ablagerost, Türablage
- Türanschlag wechselbar
- Höhenverstellbare Füße
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
45 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
472 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
492 mm
Gewicht
14800 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
509 mm
Paketgewicht
16400 g
Energie
Energieverbrauch
0.29 kWh/24h
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Geräuschpegel
42 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9325329
ab € 45,85*
Zubehör
Hettich
9325328
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.