THE POWER TO BE PRESENT With the Dometic CXF3, you have control of your outdoor experiences like never before. The CFX3 gives you the power to change your state of mind and put your well-being firs...
ZORN Z24 12V Kühlbox Thermoelektrisch 12 V Blau-Weiß 20 l Kühlbox Z24 12 V mit EPS-Vollschaumkern-Isolierung sorgt für langanhaltende Kühlwirkung Kühlt bis zu 15°C unter Umgebungstemperatur Fassung...
Engel Kühlbox MR040F G3, 80L, 12/24/230V - Einfache Bedienung - Hohe Robustheit und Langlebigkeit - 100% wartungsfrei - Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen - Volle Funktion auch bei Außente...
Produktbeschreibung: Die Akku-Kühl- und Wärmebox verfügt über ein großzügiges Fassungsvolumen von 50 l. Die Innenmaße sind 520x320x320 mm. Das entspricht bspw. 15 große PET-Flaschen á 2,0 l. Kleint...
FRISCHE FÜR UNTERWEGS Stilvoller Look in seidigem Champagner-Farbton und eine Kühlleistung von bis zu 25 °C unter Umgebungstemperatur – diese Kühlbox fürs Auto geht mit der Zeit. Die Dometic BordBa...
EIN GERÄT MIT BESTECHENDER VIELSEITIGKEIT Umfangreiches Zubehörangebot und Benutzerfreundlichkeit stehen bei den neuen Dometic Cool-Ice-Eisboxen im Mittelpunkt. Die neue Eisbox-Zubehörserie verbess...