Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET Kühlbox Trolley EEK: F (A - G) Thermoelektrisch 230 V, 12V Grau 40l -18°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X862621
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     131002
EAN/GTIN:
     4003342177023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro-kühlbox 40 liter
Die thermoelektrische Kühlbox ist sehr energieeffizient. Durch den Einsatz elektronisch geregelter Technik und effektiver Isolierung konnten diese Werte erreicht werden. Damit kommt die Kühlbox sowohl beim Kühlen als auch beim Warmhalten auf extrem reduzierte Verbrauchswerte. Die Kühlbox verbraucht zwischen 9 und 58 Watt – je nach Betriebsart und Modus. So kann zum Beispiel während des Betriebs an einer 230 V-Steckdose der ECO-Modus eingestellt werden. In diesem Modus wird die vorhandene Innentemperatur der Kühlbox aufrechterhalten, verbraucht somit nur 9 Watt und ist dabei sehr leise. Bei 230V verbraucht die Box im Wärmemodus 52 Watt und im Kältemodus bei MAX-Einstellung 58 Watt. Wenn die Kühlbox über den 12 V-Stecker betrieben wird, liegt der Wert bei 40 Watt im Wärmemodus und 48 Watt im Kältemodus. Mit den 12 V- & 230 V-Steckern kann die Kühlbox flexibel eingesetzt werden. Das Kabel mit 12V-Stecker ist ca. 1,3 m und mit 230 V-Stecker ca. 1,7 m lang. Die Stehhöhe ist ausreichend für zwei 1 L Flaschen. Für den bequemen Transport verfügt die Kühlbox über leichtgängige Rollen und einem herausklappbaren Griff. Damit lässt sich dich Kühlbox wie ein Trolley ziehen.
Features:
40 Liter
Mit Gummirollen
Ausklappbarer Griff
ECO-Modus
Warmhalte-Modus
Kühl-Modus
Lieferumfang:
Inkl. 12V-Anschlußkabel · 230V-Anschlußkabel · Trenngitter (herausnehmbar)
Weitere Informationen:
Höhe:
41.6 cm
Länge:
39.1 cm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
grau
Breite:
56.10 cm
Gewicht:
6800 g
Nutzinhalt gesamt:
40 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Luftschallemissionen:
35 dBA
Kühlbereich:
-18 °C
Betriebsspannung:
230 + 12 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kühlbox-Besonderheiten:
Heizfunktion + Min-Max-Regler + Transportrollen
Funktionsprinzip:
Thermoelektrisch
Heizbereich:
65 °C
Jährlicher Energieverbrauch:
75 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Kühlbox Trolley
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, Dino KRAFTPAKET, Kühlbox, elektrische kühlbox, kühlbox 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 232,28*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 232,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.