Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBICOOL MCF60 Kühlbox 58 l Elektro Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBICOOL MCF60 Kühlbox 58 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MCF60 Kühlbox 58 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MCF60 Kühlbox 58 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MCF60 Kühlbox 58 l Elektro Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79808790
Hersteller:
     MOBICOOL
Herst.-Nr.:
     9600024953
EAN/GTIN:
     4015704275995
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Dank der leistungsstarken Kompressorkühltechnologie erzielt die Mobicool MCF60 ihre Zieltemperatur in kürzester Zeit. Stellen Sie die Temperatur mithilfe der Benutzeroberfläche und des digitalen Temperaturwächters ganz einfach auf +10 bis -10 °C ein. Die MCF60 bietet viel Platz für die Lagerung von Speisen und Getränken. ELEKTRISCHE KÜHLBOX: KÜHLEN MIT PRÄZISION Die Mobicool MCF60 verfügt über einen variablen Temperaturbereich von +10 bis -10 °C und erreicht ihre Zieltemperatur in kürzester Zeit. Die benutzerfreundliche Oberfläche und ein digitaler Temperaturwächter ermöglichen eine praktische Kühlung bei exakter Temperatureinstellung. Dank eines Fassungsvermögens von 58 l können 1,5-l-Flaschen aufrecht stehend gelagert werden. Der vollhermetische, kompakte Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung. Das LED-Innenlicht und der abnehmbare Deckel sind sehr benutzerfreundlich. Die elektrische Kühlbox MCF60 bietet zwar viel Platz für Speisen und Getränke, eignet sich mit ihrer kompakten Grundfläche und Höhe aber dennoch für die Verwendung auf engem Raum, z. B. im umgebauten Transporter oder im vollgepackten Kofferraum Ihres Autos.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Merkmale
Fassungsvermögen
58 l
Thermoelektrische Kühlung
Ja
Kühltemperaturreichweite
-10 - 10 °C
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche
1.5 l
Kältemittelart
R134a
Geräuschpegel
49 dB
Zertifizierung
CE, E4, GS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Kabel für Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Isolationsmaterial
Polyurethan (PU)
Tragbar
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Display
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
765 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
24000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
18400 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
12/24 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
6/3, 1-0.4 A
Jährlicher Energieverbrauch
98 kWh
Energieverbrauch pro 24 Stunden
0.27 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,88*
€ 428,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.