Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer Prüfstab und Fassung mit Klemme aus Edelstahl 18/10, Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermometer Prüfstab und Fassung mit Klemme aus Edelstahl 18/10, Schutzkappe
Thermometer Prüfstab und Fassung mit Klemme aus Edelstahl 18/10, Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     2813-400-2226
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7874/140
EAN/GTIN:
     4003625787406
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer

Thermometer Prüfstab und Fassung mit Klemme aus Edelstahl 18/10, Schutzkappe aus Kunststoff, Messbereich -10C bis +100C,
kalibrierbar, Messgenauigkeit etwa +- 2C, weites Einsatzfeld für Messungen an Fleisch, Getränken u.a. Länge: 14 cm, Durchmesser oben: 2,5 cm [Passt in Halter 7870/110.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,53*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,68*
€ 5,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.