Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9310+ ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Ihr Komfort-Plus verdankt sie insbesondere dem dreiteiligen Design mit dem n...
5040H100, Formmasken Serie 5000 Komfort Line Honeywell-Einwegmasken nach EN 149:2001 - Nasenbügel mit Farbcodierung entsprechend den Leistungsklassen: FFP2 = Grün - PVC-, Silkon- und latexfrei in d...
Diese FFP2-Masken sind in einer praktischen Kleinpackung erhältlich. Die Atemschutzmasken bestehen aus hochwertigem PP-Vlies und sind vertikal gefaltet. Die Trageweise mit den Ohrschlaufen ist beso...
3-lagig aus 100% glasfaserfreiem Vliesstoff, Glasfaserfreies Filtermedium, Nasenbügel aus flexibel ummanteltem Aluminiumdraht, mit Elastikbändern, Latexfrei, Filterleistung größer/gleich?98 %, EN 1...
3M Atemschutzmaske Aura 9330+ FFP3 NR D Partikelmaske ohne Ausatemventil 3M Atemschutzmasken Aura Komfort-Programm 3M™ Aura™ Vorteile im Überblick: Schutz vor festen und flüssigen Partikeln neue Fi...
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlip...
FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen...
Made in Germany. Die farbige Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 f...
RR-Maske ISO Air, Duckbill style, ISO5 & GMP A/B, weiß, Größe L, 50/VE RR-Maske ISO Air, Duckbill style, gemäß EN 14683, EN 14683, ISO5 & GMP A/B, Einwegmaske für den Einsatz in Reinräumen, zum Sch...
Feinstaubmasken SPERIAN 5111 XL FFP1D gegen feste Partikel bis zum 4-fachen MAK, D = Dolemit-Test bestanden, superweiches Polster, mit Ausatemventil Artikeldetails: mit Ausatemventil
Dräger X-plore 1920 V FFP2 NR D, Größe M/L - gefaltete, partikelfiltrierende Halbmaske zum wirksamen Schutz gegen Feinstäube und Partikel - Schutzklasse FFP2 (Filterleistung mind. 94%) - erhältlich...
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1710 V FFP1 in Einheitsgröße: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Produkte der Marke Dräger zeichnen sic...
Dekontaminationstücher zur einfachen und schnellen Dekontamination und Reinigung von Händen, Werkzeug und persönlicher Schutzausrüstung. Universell einsetzbare Reinigungstücher für jegliche Arten...