Diese Atemschutzmaske ist aus atmungsaktivem PP-Vlies, für ein müheloses Ein- und Ausatmen. Dank dem Material verfügt die Maske über eine Filterleistung von fast 100%. Ein Nasenbügel mit PE- Ummant...
Die Dräger X-plore 1320 V Odour mit FFP2 Schutzklasse ist eine vorgeformte Einweg-Atemmaske zum Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel. Die Schutzstufe FFP2 filtert 94% der Parti...
Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dic...
Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6360V,Kat.III,FFP3,Ventil,5/VE Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6360V, Schutzklasse FFP3, Kategorie III, gemäß EN 149:2001 + A1:20...
Atemschutzmasken Typ 3M Aura 93. Flache, faltbare Partikelmaske, passt sich optimal der Gesichtsform an, beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss minimiert, lässt Atemwärme und -feuc...
FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen...
FFP2 zertifiziert - Filtereffizienz von bis zu 94 %. Flexibler Aluminium-Nasenbügel für einstellbare Passform. Einfach einzustellende Haltebänder. Feuchtigkeitsabsorbierende Innenschicht. Kompatibe...
Made in Germany. Die farbige Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 f...
Feinstaubmasken WILLSON 5211 XL FFP2D gegen feste Partikel bis zum 10-fachen MAK, D = Dolemit-Test bestanden, superweiches Polster, mit Ausatemventil Artikeldetails: mit Ausatemventil
Die 3M™ Aura™ Einweg-Atemschutzmasken der Serie 9300+ stehen für die Innovation von Komfort bei 3M. Das geniale 3-teilige Design passt sich ideal an verschiedene Gesichtsformen und Gesichtsbewegung...
Die Kombination aus verschiedenen Komfort-Merkmalen macht die 3M™ Aura 9320+ zu einer besonders leistungsstarken und komfortablen Partikelmaske. Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9320+ ermögl...