| |
|
| Artikel-Nr.: 639-470470000 Herst.-Nr.: 5002591 EAN/GTIN: 9120095796365 |
| | |
|
| | |
| FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen und Ausatmen. 5 lagig (2 Lagen Polypropylen-Vlies, 2 Lagen Polypropylen, 1 Lage Baumwollschicht), Bakterielle Filterleistung ≥ 95 %, Hypoallergen, Anti-Pollen, Antibakteriell. Frei von Glasfasern und Latex, sehr geringer Atemwiderstand, hohe Filtrationskapazität. Lieferung flach und für das Gesicht vorgeformt mit eingenähtem Metallbügel für Anpassung an Nasenpartie. Mit 2 Gummibändern für die Befestigung an den Ohren. Zertifiziert nach EN Norm-Nummer EN149-2001 + A1:2009. Geprüft, und mit CE2841 Nr. auf Maske aufgedruckt. Bei richtiger Anwendung kann der Träger der Atemschutzmaske vor Tröpfcheninfektion geschützt werden. Die Maske kann ca. 4-8 Stunden getragen werden. Wenn diese durchfeuchtet ist, wird diese unwirksam und soll über einen geschlossenen Restmüllbehälter entsorgt werden. Der Mindestabstand von 2 m zu den Mitmenschen wird trotzdem empfohlen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Deko-Kette, Dekogirlande, Dekokette, Girlande, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemschutzmaske, weiß, ORJIN, 5002591 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,49* | € 0,87* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|