Work Serie 6000 filtrier. Halb-/Feinstaubmaske 6230V FFP2,Kat.III,Ventil,10/VE Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6230V, Kategorie III, SchutzklasseFFP2, gemäß EN 149:2001 + A1:2009,...
Feinstaubfiltermasken FFP3-V EN 149:2001: Einwegatemschutzmaske geeignet zur Asbestentsorgung. Einsatzbereiche sind z.B.: Schweißarbeiten, Arbeiten mit Kalk, Glasfasern u.v.m. Eigenschaften: Tragek...
FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen...
ohne Ventil · gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP1 NR · vorgeformter und schaums...
Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4279+ ist ein einfacher und gebrauchsfertiger Atemschutz mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der A...
FFP2-klassifiziert: Filtereffizienz von mindestens 94 %. Einwegeventil für Beschlagfreiheit bei Nutzung mit Schutzbrillen. Ausatemventil für leichtes Atmen. Flexibler Nasenbügel aus Aluminium mit i...
Made in Germany. Die farbige Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 f...
Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9332+ ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Ihr Komfort-Plus verdankt sie insbesondere dem dreiteiligen Design mit dem n...
EN 149 FFP2, Feinstaubmaske FFP2 nach EN 149:2001 + A1:2009 - in 3-teiligem Design (faltbar) - ohne Ausatemventil - 20 Stück in der Verpackung - 240 Stück im Karton
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1730+ V FFP3: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel Atemschutz wi...
Die 3M™ Aura™ 1883+ Zwei-Wege-Atemschutzmaske bietet zuverlässigen Atemschutz in medizinischen, pharmazeutischen oder produzierenden Einrichtungen, in denen Mitarbeiter luftgetragenen Stäuben, nich...
5028H100, Formmasken Serie 5000 Premium Line Honeywell-Einwegmasken nach EN 149:2001 - Nasenbügel mit Farbcodierung entsprechend den Leistungsklassen: FFP1 = Gelb, FFP2 = Grün, FFP3 = Rot - PVC-, S...