Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-Plore Einweg Filtermaske 1920 FFP2-V NR D, Gr. M/L mit CoolMAX Ausatemventil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dräger X-Plore Einweg Filtermaske 1920 FFP2-V NR D, Gr. M/L mit CoolMAX Ausatemventil
Dräger X-Plore Einweg Filtermaske 1920 FFP2-V NR D, Gr. M/L mit CoolMAX Ausatemventil
Dräger X-Plore Einweg Filtermaske 1920 FFP2-V NR D, Gr. M/L mit - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1087589
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Dräger X-plore 1920 V FFP2 NR D, Größe M/L

- gefaltete, partikelfiltrierende Halbmaske zum wirksamen Schutz gegen Feinstäube und Partikel

- Schutzklasse FFP2 (Filterleistung mind. 94%)

- erhältlich in 2 Größen (S oder M/L)

- gute Passform und Dichtsitz, einfache Handhabung, hoher Tragekomfort, kompatibel mit Augenschutz

- CoolMAX Ausatemventil führt Feuchtigkeit und Wärme wirksam nach außen ab

- Zulassung: EN149:2001+A1:2009

- Kennzeichnung NR: Verwendung für max. eine Arbeitsschicht

- Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden

Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FFP2 NR D
Ausführung:
mit Ausatemventil "CoolMAX"
Farbcodierung:
orange
Verpackung:
10 Stück pro Packung (jede Maske einzeln hygienisch in Beutel verpackt)
Form:
gefaltet (vertikal)
MAK-Wert:
bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Ursprungsland:
SE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,40*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 2,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.