Die uvex silv-Air premium+ Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Faltform, die sich perfekt an größere Gesichtsformen anpasst. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlipp...
Work Serie 6000 filtrier. Halb-/Feinstaubmaske 6230 FFP2,Kat.III,o. Ventil,20/VE Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6230, Kategorie III, Schutzklasse FFP2, gemäß EN 149:2001 + A1:200...
OX-ON Mask FFP2NR D w/Valve Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte und filternde Staubmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert...
ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen mit Dichtlippe für exzellente Abdichtung regulierbare Bänder und flexibler Nasenbügel sehr angenehm zu tragen auch für Brillenträger Spenderbox
Feinstaubfiltermasken FFP2-V EN 149:2001: Einwegatemschutzmaske geeignet zur Asbestentsorgung. Einsatzbereiche sind z.B.: Schweißarbeiten, Arbeiten mit Kalk, Glasfasern u.v.m. Eigenschaften: Tragek...
FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen...
Ausatemventil: Ja Bestandteile aus Naturkautschuk und Latex: Nein Cool Flow™ Ausatemventil: Ja Eigenschaften: Innovative Kinnlasche / spezielle Gestaltung der Nasenregion / geniales 3-teiliges Desi...
Qualität und Maskendesign der SOLIDMAXX PRO unterscheidet sich zur SOLDMAXX deutlich: - größeres Ausatemventil - geringerer Atemwiderstand durch besseres Filtermaterial - keine Metallklammern zur B...
Hochwertige Atemschutzmaske FFP2 Maske ohne Ventil, 5-lagig! - schwarz - MADE IN EU! inkl. Zertifizierung EN 149:2001+A1:2009 und Prüfnummer CE1463 anerkannte Qualitätsstandards für Sicherheit und ...
Die 3M™ Maske für Handschleifen 8710E ist unsere filtrierende Atemschutzmaske mit einer robusten, formstabilen Schale, anpassbarem Nasenbügel und Kopfbändern mit Farbkodierung und gewährleistet ein...
Kombischild, Zutritt nur mit Schutzmaske FFP2/FFP3 Eigenschaften: Material: Aluminiumverbund Maße: 300 x 200 x 2mm Lochung: ungelocht Ecken: abgerundet zur Anbringung im Innen- und Außenbereich zur...
FFP2-klassifiziert: Filtereffizienz von mindestens 94 %. Faltbare Atemschutzmaske für platzsparenden Transport zum Einsatzort. Einwegeventil für Beschlagfreiheit bei Nutzung mit Schutzbrillen. Ausa...