Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz ...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 195/1100-830 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...
LED-Einbaustrahler 230V 41477183LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set i...
Die in der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS verbaute Premium LED gibt ein besonders warmes Licht ab. Für die farbechte Beleuchtung von Verkaufs- oder Büroräumen ist Deckeneinbauleuchte NEW TRIA...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321352//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 130 ...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 %...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 195/1100-830 WDownlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 75 ...
LED-Einbaustrahler 230V 41478173LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl...
Besonders angenehmes Licht für Ihre Wohn- und Geschäftsräume erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS. Mit einem CRI-Wert von gröГџer gleich 80 i...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321376//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 127 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 195/20 #0331376Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 127 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
LED-Einbaustrahler 2700K 15°schwarz CSARL 72.3027.15 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321384//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 180 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 195/2000-830 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 127 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...