Einbaustrahler mit IP23-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Spühwasser geschützt und deshalb ideal für den Einbau in Dachvorständen oder Wohnräumen geeignet. Die Nova Einbauspots mit mode...
Artikel Nr. R5590+Farbcode starr, IP43, für Stiftsockel GY6.35 für die Innenanwendung, Einsatz in Feuchträumen Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler innere Blende mit Bajonettverschluss zum Leuchtmitt...
GreenLED Einbaustrahler rund, schwenkbar, nickel Lieferung ohne Fassung, einfache Montage der Leuchtmittel durch Clip-Abdeckung, ideal geeignet für den Einsatz von GreenLED-Modulen aber auch zur in...
BEGA GENIUS Deckeneinbau-Tiefstrahler 50443.1K3 für den Innenbereich. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflekto...
Einbauleuchte Blitzlicht, m. eingebauter Blitzelektronik, grün, AC 230 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingunge...
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K 350mA IP20 PC23061402 aluMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentu...
Die dekorativen Einbauleuchten Gil im 3er-Set in der Farbe Schwarz matt/Eisen gebürstet sorgen mit ihrem zweifarbigen Design für Lichthighlights und setzen blendfreie Akzente an der Decke. Durch de...
LED Deckeneinbauleuchte 24VDC RGB+3K rd ws L4415019902RGBW-LED Einbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer,...
LED-Deckeneinbauleuchte 8314146010Mit 1 x 1 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse III, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Montagering aus Edelstahl, Polyesterpulver beschicht...