Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1003064 Deckenbeleuchtung 5,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1003064 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003064 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003064 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003064 Deckenbeleuchtung 5,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365592
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Besonders angenehmes Licht für Ihre Wohn- und Geschäftsräume erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS. Mit einem CRI-Wert von gröГџer gleich 80 ist die NEW TRIA 68 I CS gut für die farbechte Beleuchtung von Verkaufsräumen oder für Büroräume geeignet. Diese Deckeneinbauleuchte ist mit einer Lebensdauer von 40.000 Stunden ausgesprochen nachhaltig und wartungsarm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
5.3 W
Lichtfarbe
Aluminium
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
38 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
210 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Einschaltstrom
0.35 A
AC Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.