Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321352//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321352//377
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321352//377
Artikel-Nr.:
     3517A-77552678
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321352//377
EAN/GTIN:
     4029299485615
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321352//377

Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 130 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 4200 lm, Bemessungsleistung 31 W, 135 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 23, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,94*
€ 434,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 364,73*
€ 434,84*
Frei Haus
ab € 370,53*
€ 438,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,26*
€ 516,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,85*
€ 507,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,89*
€ 461,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208877
ab € 78,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204437
ab € 44,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204432
ab € 42,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204177
ab € 77,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204866
ab € 49,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 83,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.