LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321346//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 100 ...
Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung d...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 195/11 #0331357Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 103 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsl...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321348//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 92 m...
Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung d...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 195/20 #0331318Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 85 mm, Schutzart I...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321372//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 97 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/30 #0331332Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 195 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungs...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz ...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321374//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...