LED-Einbaustrahler 230V 39378183LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Ko...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331307//377Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP2...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,4 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz ...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331326Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 92 mm, Schutzart I...
LED-Einbaustrahler 230V 39395254LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331308//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 95 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslic...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 %...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331328Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch engstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 172 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslic...
LED-Einbaustrahler 230V 39396073LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konver...
Die runde Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA LED Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß, schwarz und aluminium gebürstet. Der Schwenkbereich des Einbaustrahlers garan...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331316//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch engstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 120 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslicht...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331363Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 172 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungs...
LED-Einbaustrahler 230V 39421074LED-Einbaustrahlerset, mit Linsenoptik, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set in...