Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 195/2000-830 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 195/2000-830 SM
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 195/2000-830 SM
Artikel-Nr.:
     3517I-27552753
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321376
EAN/GTIN:
     4029299443202
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 195/2000-830 SM

Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 127 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 2000 lm, Bemessungsleistung 16 W, 125 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 15
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,48*
€ 170,29*
€ 5,95*
ab € 138,48*
€ 170,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,56*
€ 173,26*
Frei Haus
ab € 144,10*
€ 177,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,22*
€ 182,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208876
ab € 64,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204431
ab € 40,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204164
ab € 40,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204436
ab € 46,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209010
ab € 63,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204865
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.