Dieses Kabel von Delock dient als Anschlusskabel für diverse DVI Geräte, wie z.B. Monitor etc. - Anschlüsse: DVI-I 24+5 Stecker > DVI-I 24+5 Stecker; - Stecker mit Schrauben; - Drahtquerschnitt: AW...
- fur hochauflosende WQHD-Qualitat bis 2560 x 1440 (1440p) Bildpunkte - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexibl...
Das DVI-Kabel Akyga® AK-AV-02 von hoher Qualität, mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss von mit DVI-I 24+5-Schnittstelle ausgestatteten Geräten bestimmt. Es übermitte...
Dieses Kabel von Delock dient als Anschlusskabel für diverse DVI Geräte, wie z.B. Monitor etc. - Anschlüsse: DVI-I 24+5 Stecker > DVI-I 24+5 Stecker; - Stecker mit Schrauben; - Drahtquerschnitt: AW...
DVI-I digital/analog 24+5 Stecker auf DVI-I digital/analog 24+5 Stecker Dual Link 1,8m doppelt abgeschirmt, sehr hochwertige Qualität für analoge und digitale Übertragung vergossene Stecker Ferritk...
Beschreibung: DVI-I(24+5) Stecker an DVI-I(24+5) Stecker DVI Allgemein: DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt im ...
Akyga® AK-AV-03 ist ein hochwertiges DVI / VGA-Kabel mit einer Länge von 1,8 m und einem Ferritfilter. Verbindet ein Quellgerät mit einem DVI-I 24 + 5-poligen Anschluss mit einem Empfangsgerät mit ...
Mit diesem DVI-I Kabel können Sie nicht nur digitalen Signale, sondern auch analoge Signale übertragen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2...