Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     CM-7N5784E
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5521
EAN/GTIN:
     7611990196241
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1

DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor. • Zum rein digitalen Anschluss (DVI-Monitor - DVI-Grafikkarte) mit beidseitigem DVI-D-Stecker, "dual link"-Version

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
11.99.5521
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz
Stecker Seite 1:
DVI - D 24+1 Stecker
Stecker Seite 2:
DVI - D 24+1 Stecker
Typ des linken Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
16.1
Aktuelle Katalogseite:
4.15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5595
ab € 13,26*
Ähnlich
VALUE
11.99.5525
ab € 4,90*
Ähnlich
VALUE
11.99.5535
ab € 6,17*
Ähnlich
VALUE
11.99.5555
ab € 8,40*
Ähnlich
VALUE
11.99.5556
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.