Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-02 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-02 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz
Akyga AK-AV-02 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz
Akyga AK-AV-02 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77063976
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-02
EAN/GTIN:
     5901720130822
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 1,8m
Das DVI-Kabel Akyga® AK-AV-02 von hoher Qualität, mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss von mit DVI-I 24+5-Schnittstelle ausgestatteten Geräten bestimmt. Es übermittelt das analoge und digitale Signal im Full HD-Standard.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
179.6 g
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
188.8 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+5
Stecker 2 Pinbelegung
24+5
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.