Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-03 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-03 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz
Akyga AK-AV-03 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz
Akyga AK-AV-03 DVI-Kabel 1,8 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77127013
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-03
EAN/GTIN:
     5901720131171
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Akyga® AK-AV-03 ist ein hochwertiges DVI / VGA-Kabel mit einer Länge von 1,8 m und einem Ferritfilter. Verbindet ein Quellgerät mit einem DVI-I 24 + 5-poligen Anschluss mit einem Empfangsgerät mit einem 15-poligen VGA-Anschluss. Das Kabel überträgt analoge Signale in Full HD-Qualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
150.3 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
161.7 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 2 Pinbelegung
24+5
Dual-Link-DVI
Ja
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 1,8m, dvi kabel, dvi kabel 24+5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.