Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320100-050-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320100-050-S
EAN/GTIN:
     4016032298243
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1 5m

DVI-Anschlusskabel

HD-Ready, Single Link

Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: DVI-D, (18+1), Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: DVI Kabel
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 5 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
DVI-D, (18+1), Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (18+1), Stecker
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
DVI Kabel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.