Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m DVI-I DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2m DVI-I DVI-Kabel Schwarz
DeLOCK 2m DVI-I DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14179639
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83111
EAN/GTIN:
     4043619831111
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Dieses Kabel von Delock dient als Anschlusskabel für diverse DVI Geräte, wie z.B. Monitor etc.

- Anschlüsse: DVI-I 24+5 Stecker > DVI-I 24+5 Stecker;
- Stecker mit Schrauben;
- Drahtquerschnitt: AWG 28;
- Kontakte vergoldet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84369
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.