Full HD, Dual-Link DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit, St/St, 2.0m, DVI-D Dual Link, UL, bl, cotton , gold Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Au...
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen. - DVI-...
Dieses Manhattan DVI-Kabel verbindet HD-Bildschirme und HD-Beamer mit Ihrem PC oder Notebook. Dank vollständiger Schirmung werden alle Inhalte verlust- und flimmerfrei übertragen. Die Rändelschraub...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene DVI (Digital Visual Interface) Geräte miteinander verbinden. Technische Daten - DVI-D (Dual-Link) Spezifikation. - DVI 24+1 Stecker DVI 24+1 Stecker. - 2 Fe...
Kabeltyp DVI (geschirmt, PVC), AWG28 - Geflecht 114/0.12AL-MG - Anschluss Seite A DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube - Anschluss Seite B DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mi...
- fur hochauflosende WQHD-Qualitat bis 2560 x 1440 (1440p) Bildpunkte - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexibl...
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten Das 1 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM1M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet ein...
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen. - DVI-...
Das DVI-Kabel Akyga® AK-AV-02 von hoher Qualität, mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss von mit DVI-I 24+5-Schnittstelle ausgestatteten Geräten bestimmt. Es übermitte...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...