Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DVI 24+1 Cable 1.8m DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DVI 24+1 Cable 1.8m DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
DeLOCK DVI 24+1 Cable 1.8m DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1509443
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84345
EAN/GTIN:
     4043619843459
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene DVI (Digital Visual Interface) Geräte miteinander verbinden.

Technische Daten
- DVI-D (Dual-Link) Spezifikation.
- DVI 24+1 Stecker DVI 24+1 Stecker.
- 2 Ferritkerne.
- Alle Kontakte mit Goldauflage.
- Metallgeschirmte Stecker.
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s.
- Auslösung bis Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.